Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
ステンレスドライバービット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ(#)
No.1
注文コード
48949302
品番
71081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスのドライバービットです。
全長(mm)
89
質量(g)
12
先端形状
プラス(+)
トラスコ品番
411-9665
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
先端サイズ(#)
No.1
両頭機能
片頭