Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
ステンレスドライバービット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48949311
品番
071082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ステンレスのドライバービットです。
全長(mm)
89
質量(g)
18
先端形状
プラス(+)
トラスコ品番
411-9673
先端サイズ
No.2
本数
1
両頭機能
片頭