Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの ヘックスローブビット
ステンレスドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48949345
品番
71102
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)
89
トラスコ品番
411-9797
質量(g)
16
先端サイズ
4
先端形状
ヘックスプラス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭