Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
ステンレスドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48949372
品番
71025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
バイトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
トラスコ品番
411-9479
全長(mm)
25
質量(g)
5
種類
トーション
先端サイズ
2
先端形状
四角
本数
1
両頭機能
片頭