※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの ヘックスローブビット
バイトーションステンレスドライバービット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48949424
品番
71034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
2つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
トラスコ品番
411-9525
全長(mm)
25
質量(g)
5
種類
トーション
先端サイズ
T20
先端形状
トルクス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭