※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

71036 バイトーションステンレスドライバービット Wera 48949442 71036 バイトーションステンレスドライバービット Wera 48949442

バイトーションステンレスドライバービット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48949442 品番 71036
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

2つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。

トラスコ品番411-9541 全長(mm)25 質量(g)5.3 種類トーション 先端サイズT27 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48949451
2024-01-16
用途:
自転車のクランク関連のギア取り付け
56サイクル 様 (サービス業)

カッチリしていて 流石!と思いました。
配送も早かったし 流石!モノタロウ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする