Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの ヘックスローブビット
ステンレスドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48949485
品番
71090
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ステンレスのドライバービットです。
トラスコ品番
411-9703
全長(mm)
89
質量(g)
18
先端サイズ
TX15BO
先端形状
トルクス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
いじり止め穴有無
あり