56064 バイトーション ドライバービット(ショートタイプ) Wera 48949616 56064 バイトーション ドライバービット(ショートタイプ) Wera 48949616 56064 バイトーション ドライバービット(ショートタイプ) Wera 48949616 56064 バイトーション ドライバービット(ショートタイプ) Wera 48949616

バイトーション ドライバービット(ショートタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48949616 品番 56064
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。

トラスコ品番411-7999 全長(mm)25 質量(g)4.6 種類バイトーション 先端サイズ5.5 先端形状マイナス(-) 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする