※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
バイトーション ドライバービット(ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
5.5
先端形状
マイナス(-)
注文コード
48949625
品番
56066
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端サイズ・先端形状
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
トラスコ品番
411-8006
全長(mm)
25
質量(g)
4.6
種類
バイトーション
先端サイズ
5.5
先端形状
マイナス(-)
本数
1
両頭機能
片頭