※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
バイトーション ドライバービット(ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48949704
品番
56420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
トラスコ品番
411-8197
全長(mm)
25
質量(g)
3.4
種類
バイトーション
先端サイズ
No.1
先端形状
プラス(+)
本数
1
両頭機能
片頭