※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
バイトーション ドライバービット(ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
No.3
先端形状
プラス(+)
注文コード
48949722
品番
56424
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
この商品は
先端サイズ・先端形状
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
トラスコ品番
411-8219
全長(mm)
25
質量(g)
4.6
種類
バイトーション
先端サイズ
No.3
先端形状
プラス(+)
本数
1
両頭機能
片頭