バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ロングタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48949747 品番 059532
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。

トラスコ品番411-8561 全長(mm)50 質量(g)10.4 種類バイトーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48949747
2021-05-31
用途:
インパクトドリル用
都築工芸 様

少々高値だが、食い付きが良いのでネジ頭をなめることなく作業が捗る。先にビスを付けてする場合も落ち難くて良い。

対象商品:
48949756
2019-02-21
用途:
ねじの締め詰め
製造業

抜群のグリップ力でビットも長持ちしそうです。
スリップしにくいので作業が気持ち良い。

対象商品:
48949747
2015-04-07
用途:
電気工事 充電ドライバーで
製造業

全然食いつかない。本当にWERA?(袋に貼ってあるバーコードも香港プリィックスでは?)。 同時に購入したWeraの「両頭インパクター ドライバービット344215 (注文コード16403284 バーコードはドイツのプリフィックス)」の見事さとは比べものにならない。改善を期待する余地なし。

5人が参考にしています
対象商品:
48949731
2014-12-11
用途:
ネジの締め付け

ネジにガッチリ食いつくので、少し奥まった場所への取り付けに便利です。
もちろんカムアウトしにくいのでネジ破損も減ります(こちらが主目的でしょう)。
ガッチリ食いつく分、少し斜めからの取り付けなどはやりにくいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする