Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
バイトーション ドライバービット(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
No.1
注文コード
48949765
品番
59550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
トラスコ品番
411-8588
全長(mm)
50
質量(g)
9.8
種類
バイトーション
先端サイズ
No.1
先端形状
プラス(+)
本数
1
両頭機能
片頭