Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
バイトーション ドライバービット(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48949774
品番
59552
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
トラスコ品番
411-8596
全長(mm)
50
質量(g)
10.4
種類
バイトーション
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
1
両頭機能
片頭