シロクマ
シロクマの 転倒防止用品
シロクマの 転倒防止金具
耐震金具L形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48949775
品番
EP-300
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥603
販売価格(税別)
¥
548
バスケットに入れる
使用スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。
種別
L字金具
用途
取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。
仕様
両側ビス止め仕様
材質
スチール
色
オフホワイト(アイボリ)
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
55
寸法W(mm)
30
注意
※スライドセパ付で、設置の際の位置合せが簡単です。大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。