バイトーション ドライバービット(ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48949783 品番 59554
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。

トラスコ品番411-8600 全長(mm)50 質量(g)10.8 種類バイトーション 先端サイズNo.3 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする