Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの ヘックスローブビット
バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48949792
品番
66100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
トラスコ品番
411-9011
全長(mm)
25
質量(g)
3.6
種類
バイトーション
先端サイズ
T10
先端形状
トルクス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭