バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48949835 品番 66108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。

トラスコ品番411-9053 全長(mm)25 質量(g)4.8 種類バイトーション 先端サイズT30 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする