※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイトーション ドライバービット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48949862 品番 66122
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。

トラスコ品番411-9088 全長(mm)25 質量(g)3.6 種類バイトーション 先端サイズTX15 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48949887
2015-05-25
用途:
ディスクローターの取り付け

品物にサビがあったので連絡すると迅速な対応にて代替え品が送られてきましたが、やっぱりサビてる(笑)最初の電話でこの製品はこうゆう物なのか、それともこの個体のみが錆びてたのかを一応お伺いしてみたのに再度送られてきた物も確認せずに発送された様です。「サビてる場合が有りますが使用には問題無い」との注意書きを追加していただいた方が、これからこの商品を買う方にも親切なのではないかと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。より一層、検品の徹底、品質の向上に努めてまいります。どうぞ、宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする