インパクター ドライバービット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48949923 品番 57605
参考基準価格(税別)¥8,550 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
インパクトドライバー用の強靭なビットです。
別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。

仕様ダイヤモンドコーティング トラスコ品番411-8286 全長(mm)25 質量(g)6.8 対辺寸法(mm)5 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48949923
2017-08-01
用途:
超極低頭ボルトの脱着時
農・林・水産業

ビットアダプターを介してラチェットハンドルで使用しました。
超極低頭六角穴ボルトは六角レンチのかかりが浅く、簡単に舐めやすそうだったのでこの商品を使ってみましたが、
頭の六角穴を傷めることなくボルトを締める、緩めることができました。
かなり安心感を持って作業ができました。
買ってよかったです。心からそう思います。

対象商品:
48949914
2014-02-19
用途:
家具の組み立てや部材の組バラシ

六角部分の遊びがなくきっちり納まりが良いのでボルトの損傷が防止できる。
また、インパクトレンチへの装着もロック状況もしっくりきて非常に気に入っている。

対象商品:
48950011
2020-05-05
用途:
このサイズが必要になり
タル工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

六角穴付皿ボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品)に購入でしたが
クリアランスがなくて入いらない。
でも叩いて入れればいいかなって思ってる
持ってるTONEのインパクト用はボルトには入ったけど
すこしカタカタしてました。

対象商品:
48950011
2019-08-08
用途:
このサイズが必要になり
タル工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

六角穴付皿ボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品)に購入でしたが
クリアランスがなくて入いらない。
でも叩いて入れればいいかなって思ってる
持ってるコーケンのインパクト用はボルトには入ったけど
すこしカタカタしてました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする