インパクター ドライバービット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48949941 品番 057616
参考基準価格(税別)¥7,350 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
インパクトドライバー用の強靭なビットです。
別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。

仕様ダイヤモンドコーティング トラスコ品番411-8308 全長(mm)25 質量(g)5.5 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48950045
2022-02-07
用途:
機器のメンテナンス
サクラファインテックジャパン株式会社 様

Weraのドライバーは良いです。これもねじにかみこむ部分がしっかりしており、なめにくいです。今後もWeraを使用すると思います。

対象商品:
48949941
2014-06-21
用途:
タッピングビス等の使用時
建設業・工事業

ビットホルダと併用しないとビットが短いため、直接インパクトドライバーには使用出来ない。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする