曜日別特売
57625 インパクター ドライバービット Wera 48949966

57625 インパクター ドライバービット Wera 48949966
57625 インパクター ドライバービット Wera 48949966
57625 インパクター ドライバービット Wera 48949966

インパクター ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズTX25
全長(mm)25
内容量1本注文コード48949966品番57625
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

インパクトドライバー用の強靭なビットです。
別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。

仕様ダイヤモンドコーティングトラスコ品番411-8324全長(mm)25質量(g)5.5先端サイズTX25先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする