57632 インパクター ドライバービット Wera 48950002

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

57632 インパクター ドライバービット Wera 48950002
57632 インパクター ドライバービット Wera 48950002
57632 インパクター ドライバービット Wera 48950002
57632 インパクター ドライバービット Wera 48950002

インパクター ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズSQ3
全長(mm)25
内容量1本注文コード48950002品番57632
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
仕様ダイヤモンドコーティングトラスコ品番411-8367軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)5.8先端サイズSQ3両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする