Wera
インパクター ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
TX40
TX25
TX30
TX40
全長(mm)
50
25
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48950081
品番
57667
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
インパクトドライバー用の強靭なビットです。
別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
仕様
ダイヤモンドコーティング
トラスコ品番
411-8448
全長(mm)
50
質量(g)
15.5
先端サイズ
TX40
先端形状
トルクス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭