Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの ビットホルダー
インパクター ビットホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48950142
品番
057676
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
「インパクタービット」用のビットホルダです。
「インパクタービット」と一緒に使用することでビットの寿命をさらに延ばします。
ホルダ内部の2ヵ所、ビット部分の1ヵ所、計3ヵ所のトーションが作用します。
仕様
マグネット入り
トラスコ品番
411-8472
全長(mm)
75
質量(g)
12.9
差込角(mm)
6.35
対辺(mm)
6.35