EP-710 耐震金具 シロクマ 48950448 EP-710 耐震金具 シロクマ 48950448 EP-710 耐震金具 シロクマ 48950448 EP-710 耐震金具 シロクマ 48950448 EP-710 耐震金具 シロクマ 48950448

耐震金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48950448 品番 EP-710
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。状況に合わせて長さを調整することが出来るチェーンタイプで安定した取り付けが可能なマグネットタイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!

種別転倒防止ベルト 用途幅広い角度でご使用可能です。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。 材質スチール オフホワイト(アイボリ) 寸法L(mm)55 寸法H(mm)119 チェーン長(mm)800 寸法W1(mm)150 寸法W2(mm)30
注意
※大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする