手動式芝刈り機

(2件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48950572 品番VR-300 Revo
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

面倒な刃調整がいりません。
常に一定の力で回転刃と受け刃が擦り合う機構。
刈り幅20cmと30cmの2サイズを設定。
回転刃の動きが見える。透明カバー仕様。
独自構造の6枚の回転刃。抜群の切れ味。
ハンドル収納に便利な分割式。
刈込高さは4段階に調節可能。

刈込み幅(mm)300 ブレード枚数6 刈込高さ調整4段階(10/20/30/40mm) 材質(本体)スチール製<メラミン焼付塗装>、(グラスキャッチャー)ポリプロピレン、(タイヤ)PVC、ポリプロピレン二重成型 質量(kg)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×320×190(ハンドル・キャッチャー含まず)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48950572
2019-08-29
用途:
芝刈り
その他業種

良く切れると思いますが、重い(押す)のが難点です、高齢でもあり
電動が良いかなぁと思います

1人が参考にしています
対象商品:
48950563
2017-08-26
用途:
実家の庭の芝刈り
アッヴィ合同会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

製品は良いものです。
ただ、お盆休みに使いたく、申し込みましたが、配送の到着が遅かったのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする