仕様出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●取付タイプ:基板●長さ:33.25mm●幅:15.21mm●最小動作周波数:1MHz●Wurth Elektronik - WE-RJ45 LANコネクタ、トランス内蔵. Wurth ElektronikのWE-RJ45シリーズは、トランス内蔵の各種RJ45コネクタです。SMD、THT、USB付きTHTがあり、コンパクトで堅牢なデザインは幅広い用途での使用に最適です。. 用途. 処理機能内蔵 モデム、ハブ、ルータ、スイッチ M2M通信 IoT EtherCAT
RoHS指令(10物質対応)対応