スムーズフローポンプ Qシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質ポンプヘッド:SUS316、ダイヤフラム:PTFE/CR、シート弁・パッキン:特殊フッ素ゴム(パーフロ)、継手:SUS316 付属品チューブ(Φ4×Φ6)2m、シリンジ(24mL)、滑り止めシート、ポンプ架台セット(ポンプ架台、ねじ(1本))、取付けボルトセット(六角ボルト、ナット)×4セット、取扱説明書 注文コード48950642 品番QT-100-6T-P-S
参考基準価格(税別)¥427,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は材質・制御機能・付属品など12種類から選べます 他の種類を見る

無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1)。
移送液に優しいダイヤフラム式ポンプ。
0.01mL単位の精密な流量設定が可能。
軽量・小型・静音・低振動。
操作・メンテナンスが簡単。
消耗品が長寿命。
空回転・異常圧力でも壊れない。

入出力信号
【アナログ】
(入力)1ポート、DC4-20mA、入力抵抗:約110Ω
【デジタル】
(入力)2ポート、無電圧接点またはオープンコレクタ、最大パルス数:6000pulse/min、最大パルス幅:5msec(ON時間)
以下から選択して割り付け
パルス入力、停止/運転入力、レベル入力、MAX運転入力
(出力)2ポート、DC25V 10mA以下
以下から選択して割り付け
単位パルス出力、警報出力、動作出力
最大吐出量(mL/min)100 最大吐出量(L/h)6 最高吐出圧(MPa)0.3 接続口径(Φmm)PTFEΦ4×Φ6またはRc1/8 電源AC100〜240V(±10%)単相 50/60Hz 周波数(Hz)50/60Hz 移送液温(℃)0〜60℃(凍結なきこと) 付属品チューブ(Φ4×Φ6)2m、シリンジ(24mL)、滑り止めシート、ポンプ架台セット(ポンプ架台、ねじ(1本))、取付けボルトセット(六角ボルト、ナット)×4セット、取扱説明書 材質ポンプヘッド:SUS316、ダイヤフラム:PTFE/CR、シート弁・パッキン:特殊フッ素ゴム(パーフロ)、継手:SUS316 制御方式入出力比例制御型 再現性(%)±1(F.S.) 電源コード(m)2 相数 電源コードプラグ 周囲温度(℃)0〜40 運転モード手動運転、キャリブレーション、アナログ入力比例運転、パルス入力比例運転 移送可能粘度(mPa・s)200以下 耐環境性IEC規格:IP65相当(防塵・防水)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1につき ¥5,100 / 税込 ¥5,610
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする