仕様出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●取付タイプ:表面実装●寸法:12.7 x 9.52mm●長さ:12.7mm●幅:9.52mm●終端タイプ:はんだ●Wurth 10/100/1000 1ポートLANトランス. Wurth ElektronikのWE-LANトランスは、イーサネット及びPoE (Power over Ethernet)用途向けに設計されています。その他に適合する用途は、1 Gbitイーサネット、ハブ、ルータ、スイッチなどです。WE-LANトランスは、AMD、Globespan、Intel、Realtekなどが製造しているほとんどのイーサネット用ICと互換です。この表面実装トランスは、IEEE802.3、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at、及び新しいIEEE802.3bt規格に適合します。. 特長. IEEE802.3、IEEE802.3af、IEEE802.3at規格適合 表面実装. 用途. イーサネット Power over Ethernet 1ギガビットイーサネット Intel、AMD、Globespan及びRealTekなどのイーサネット用途向けのほとんどのICに適合 ハブ、ルータ、スイッチ