使い捨て防じんマスク air wave

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.00 注文コード48950755 品番4600DS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粒子捕集効率など4種類から選べます 他の種類を見る

通気抵抗を大幅に低減し、排気弁付マスクと同等の呼吸性能を実現。
柔らかなフォームのノーズクッションと輪郭成形による快適性を実現。
ピンチなしのノーズブリッジ。
ANSI/ISEA110-2003 Section 7.11.1に規定されている耐高温、難燃性能を有しています。
安心安全のラテックスフリー、PVCフリー。

形状カップ型 タイプオーバーヘッド・スマートストラップ トラスコ品番770-4640 種別使い捨て防じん サイズM 区分DS2 質量(g)19.40 入数(枚)10 使用限度時間(h)15 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)15.80 排気抵抗(Pa)(平均実測値)15.80 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.00 材質(耳紐)織ゴム(ポリエステル) 指定防護係数10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02688535
2024-03-22
用途:
花粉対策
医療法人 ときざわレディスクリニック 様

マスクの表面積が大きいためか、呼吸が楽です。
おすすめ!

対象商品:
48950755
2022-04-11
用途:
電気かんななど粉塵が舞う作業
卸売・小売業

フィルターの実効面積が広く、息の結露による目詰まりになりにくく、息がしやすい。鼻のところははさみでカットしたほうがよい。1枚あたり400円と高価だが、連続使用時間が長いので使用している。

対象商品:
02688535
2022-01-31
用途:
日常使用
自動車・二輪車・自転車関連業

通常のマスクと比べ、密閉性が良く、かつ、息を吸う時に息苦しく無く、快適です。
密閉の為に少し強くしても、長時間着用でも耳が痛くならないので通常使用しています。

対象商品:
58155867
2019-12-19
用途:
埃の舞う作業や、埃の舞うエアブロー

顔への密着も良く、息苦しさも全く無く、唇周りへの当りも無く、とても自然に装着し呼吸が出来る。
リピートですが、これからも使い続けるつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
02688535
2020-09-09
用途:
診察時
医療・福祉・介護関連業

弁付きのマスクのような快適性がある。値段はやや高めなのが残念。スマートストラップで調節できるタイプの方がより多くの人に向いている。見た目は賛否両論あるかもしれない。会話のしやすさはまずまず。不思議だが、moldex製のマスクは甘い匂いがする。一応、匂いで気分が悪くなることはない。アメリカ製ならでは?

対象商品:
58155867
2017-10-24
用途:
木工作業時

鼻に当たる部分が他のメーカーのモノよりしっくりきて呼吸がしやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
58155867
2015-07-23
用途:
集塵機のフィルター交換など

モルデックスのマスクは価格も使用感もいいです

こちらの方が大きいので楽です。

2021-09-01
用途:
普段の外出
医療・福祉・介護関連業

一般の排気弁付きn95マスクに比べてみると、呼吸はしやすく、内部の構造でフィット感はあります。ただ、せっかくギャザーがあるのに、鼻の所が雑に粘着されていて、日本人が作ったら、もう少し細部にまできめ細やかな作り方をするかもしれないなと感じました。また、鼻の高い方だと邪魔にならないのかもしれませんが、私には、目頭の間の、接着部分が高すぎて邪魔になりました。機能的には良いですが、作り方が雑で残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/732/
2023-03-22

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする