画像準備中

Wurth Elektronik LANイーサネットトランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) 注文コード48950966 品番749119133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格一次電圧・内容量など123種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力ポート数:3 、 取付タイプ:表面実装 、 寸法:12.9 x 6.2 x 13mm 、 奥行き:13mm 、 長さ:12.9mm 、 幅:6.2mm 、 最大動作周波数:300kHz 、 WE-PoEトランス. Power-over-Ethernet PD向けに設計されたフライバックトランスです。PoE ICのLTC4267、LM5070などに最適です。. 入力電圧範囲: 36-72 V スイッチング周波数: 200-300 kHz 動作温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃ Hipotテスト: 1.5 kVac/分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする