仕様出力ポート数:3 、 取付タイプ:表面実装 、 寸法:17.5 x 8.3 x 22.1mm 、 奥行き:22.1mm 、 長さ:17.5mm 、 幅:8.3mm 、 最大動作周波数:300kHz 、 WE-PoEトランス. Power-over-Ethernet PD向けに設計されたフライバックトランスです。PoE ICのLTC4267、LM5070などに最適です。. 入力電圧範囲: 36-72 V スイッチング周波数: 200-300 kHz 動作温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃ Hipotテスト: 1.5 kVac/分