仕様出力ポート数:1 、 挿入損失:-1.2dB 、 取付タイプ:表面実装 、 寸法:18.3 x 12.2 x 6.35mm 、 奥行き:6.35mm 、 長さ:18.3mm 、 幅:12.2mm 、 最高温度:+70℃ 、 WE-LANイーサネットトランス. Wurth ElektronikのWE-LANシリーズのLANトランスは表面実装ソリューションを提供し、IEEE802.3、IEEE802.3af、IEEE802.3at規格に準拠しています。このシリーズのイーサネットトランスは、巻数比が1:1です。. 製品用途の情報. 用途には、イーサネット、1 Gbpsイーサネット、Power over Ethernetなどがあります。このLANトランスは、ほとんどのICに適合するため、Intel、Realtek、Globespan、AMDなどのイーサネット用途に適しています。その他の適合する用途には、スイッチ、ルータ、ハブなどがあります。