仕様出力ポート数:1●挿入損失:-1.9dB●取付タイプ:スルーホール●寸法:16.6 x 17.1 x 23.6mm●奥行き:23.6mm●長さ:16.6mm●幅:17.1mm●最小動作周波数:1MHz●トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。