Wurth Elektronik LANイーサネットトランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(150個) 定格一次電圧(V)5 注文コード48951194 品番7491196501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格一次電圧・内容量など123種類から選べます 他の種類を見る
仕様WE-PoEH Power Over Ethernet高出力トランス. Power-over-Ethernet PD向けに設計されたフライバックトランス。 及び汎用電子機器 長さ(mm)14 幅(mm)17.65 サイズEPQ13 タイプ- 取付方式表面実装 電流(A)3.5 電圧(V)- 周波数範囲(MHz)0.2〜0.4 定格二次電流(A)- 定格一次電圧(V)5 定格二次電圧(V)5 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)14×17.65×14.5 動作温度(℃)-40〜125 入力電圧範囲(V)9〜57 RoHS指令(10物質対応)対応 挿入損失(dB)- 巻数比1.14:1:1:2 インダクタンス(μH)- 絶縁電圧(V)1500ac 二次電流(A)3.5 二次DC抵抗- 出力ポート2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする