テラシックマット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48951305 品番 MR-039-020-1
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチします。防炎タイプです。

材質表面:ポリプロピレン(PP)100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール 用途吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口などに トラスコ品番409-6657 長さ(mm)750 幅(mm)450 厚さ(mm)8 質量(kg)1.02 アズワン品番65-0331-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする