Wurth Elektronik RJ11ソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(120個) 注文コード48951693 品番615006138421
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●極数:6P6C●取り付けタイプ:スルーホール●向き:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●シールドタイプ:UTP●長さ:8.56mm●幅:12.2mm●深さ:13mm●コネクタタイプ:モジュラーソケット●Wurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする