内容量1リール(250個)
仕様インダクタンス:2 x 100 mH●最大直流電流:150mA●長さ:14mm●奥行き:12.5mm●高さ:7.8mm●寸法:14 x 12.5 x 7.8mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:8.5Ω●シリーズ:WE-UCF●コア材料:フェライト●動作温度 Min:-40℃●Wurth WE-UCF SMD標準モードラインフィルタ. 低プロファイル小型SMTパッケージのWE-UCFシリーズ標準モードラインフィルタ。 高いインダクタンスと電流値で使用できるWE-UCFシリーズは、次の用途での幅広いスペクトラム領域のフィルタリングに適しています: フィルタリング、DC電源ライン、バック / ブーストコンバータのフィルタリング、低ビットレートのデータライン
注文コード48951718
品番744290104