Wurth Elektronik SMDコモンモードフィルタ・チョーク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インダクタンス:2 x 100 mH●最大直流電流:150mA●長さ:14mm●奥行き:12.5mm●高さ:7.8mm●寸法:14 x 12.5 x 7.8mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:8.5Ω●シリーズ:WE-UCF●コア材料:フェライト●動作温度 Min:-40℃●Wurth WE-UCF SMD標準モードラインフィルタ. 低プロファイル小型SMTパッケージのWE-UCFシリーズ標準モードラインフィルタ。 高いインダクタンスと電流値で使用できるWE-UCFシリーズは、次の用途での幅広いスペクトラム領域のフィルタリングに適しています: フィルタリング、DC電源ライン、バック / ブーストコンバータのフィルタリング、低ビットレートのデータライン 注文コード48951727 品番744290104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は仕様・内容量24種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:2 x 100 mH●最大直流電流:150mA●長さ:14mm●奥行き:12.5mm●高さ:7.8mm●寸法:14 x 12.5 x 7.8mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:8.5Ω●シリーズ:WE-UCF●コア材料:フェライト●動作温度 Min:-40℃●Wurth WE-UCF SMD標準モードラインフィルタ. 低プロファイル小型SMTパッケージのWE-UCFシリーズ標準モードラインフィルタ。 高いインダクタンスと電流値で使用できるWE-UCFシリーズは、次の用途での幅広いスペクトラム領域のフィルタリングに適しています: フィルタリング、DC電源ライン、バック / ブーストコンバータのフィルタリング、低ビットレートのデータライン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする