Wurth Elektronik SMDコモンモードフィルタ・チョーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様最大直流電流:500mA 、 パッケージ/ケース:0603 、 長さ:1.2mm 、 奥行き:1mm 、 高さ:0.9mm 、 寸法:1.2 x 1 x 0.9mm 、 シールド:あり 、 許容差:±25% 、 最大直流抵抗:270mΩ 、 シリーズ:WE-CNSW HF 、 コア材料:フェライト 、 最大自己共振周波数:8GHz 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Wurth WE-CNSW HF SMDシリーズコモンモードラインフィルタ(高周波). WE-CNSW HFシリーズ電流補償データラインフィルタは、高周波のコモンモードノイズ抑制性能を発揮し、巻線が対称であるため、高速信号にはそれほど影響はありません。 はんだリフロープロファイル向けに推奨、WE-CNSW HFリーズの用途: USB 3.0、USB 2.0、HDMI、LVDS、高速データライン、IEEE 1394 (Firewire) 注文コード48951885 品番7442335900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量24種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大直流電流:500mA 、 パッケージ/ケース:0603 、 長さ:1.2mm 、 奥行き:1mm 、 高さ:0.9mm 、 寸法:1.2 x 1 x 0.9mm 、 シールド:あり 、 許容差:±25% 、 最大直流抵抗:270mΩ 、 シリーズ:WE-CNSW HF 、 コア材料:フェライト 、 最大自己共振周波数:8GHz 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Wurth WE-CNSW HF SMDシリーズコモンモードラインフィルタ(高周波). WE-CNSW HFシリーズ電流補償データラインフィルタは、高周波のコモンモードノイズ抑制性能を発揮し、巻線が対称であるため、高速信号にはそれほど影響はありません。 はんだリフロープロファイル向けに推奨、WE-CNSW HFリーズの用途: USB 3.0、USB 2.0、HDMI、LVDS、高速データライン、IEEE 1394 (Firewire)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする