内容量1リール(500個)
仕様インダクタンス:51 μH●最大直流電流:400mA●長さ:6mm●奥行き:3.3mm●高さ:3.3mm●寸法:6 x 3.3 x 3.3mm●許容差:-30 → +50%●最大直流抵抗:320mΩ●シリーズ:WE-SLM●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●動作温度 Min:-40℃●Wurth WE-SLMシリーズSMDコモンモードチョーク. 最大300 mAの高電流機能 定格電圧: 80 V dc (42 V ac) 動作温度: ?40 → +125 ℃ リフローはんだ付け用に推奨. 用途には、USB、CAN、FireWire、信号線及びセンサ線、電源システム、データ線などがあります。
注文コード48951903
品番744242510