内容量1リール(3000個)
仕様最大直流電流:600mA 、 パッケージ/ケース:0504 、 長さ:1.2mm 、 奥行き:1mm 、 高さ:0.9mm 、 寸法:1.2 x 1 x 0.9mm 、 シールド:あり 、 許容差:±25% 、 最大直流抵抗:220mΩ 、 シリーズ:WE-CNSW HF 、 コア材料:フェライト 、 最大自己共振周波数:10GHz 、 動作温度 Max:+125℃ 、 Wurth WE-CNSW HF SMDシリーズコモンモードラインフィルタ(高周波). WE-CNSW HFシリーズ電流補償データラインフィルタは、高周波のコモンモードノイズ抑制性能を発揮し、巻線が対称であるため、高速信号にはそれほど影響はありません。 はんだリフロープロファイル向けに推奨、WE-CNSW HFリーズの用途: USB 3.0、USB 2.0、HDMI、LVDS、高速データライン、IEEE 1394 (Firewire)
注文コード48951919
品番7442335600