Wurth Elektronik SMD空芯コイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 仕様インダクタンス:120 nH●最大直流電流:1.5A●パッケージ/ケース:4248●長さ:3.81mm●奥行き:4.2mm●高さ:4.83mm●寸法:3.81 x 4.2 x 4.83mm●シールド:あり●許容差:±5%●最大直流抵抗:17.3mΩ●シリーズ:WE-CAIR●最大自己共振周波数:1.1GHz●動作温度 Min:-40℃●WE-CAIRエアコイルインダクタ. 自己共振高周波数、非常に高品質なファクタ(>100)、最大3.5 Aの電流、22 nH → 120 nHまでのインダクタンス値を備えるWE-CAIRエアコイルSMD RFインダクタです。このWE-CAIRエアコイルインダクタはピックアンドプレースに対応し、簡単にはんだ付けが可能なスズめっきコネクタピンが搭載されています。 WE-CAIRシリーズは広帯域のフィルタ処理及びRFデカップリング処理などの高電流RF用途向けに特別に設計されています。 注文コード48951998 品番744912212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様31種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:120 nH●最大直流電流:1.5A●パッケージ/ケース:4248●長さ:3.81mm●奥行き:4.2mm●高さ:4.83mm●寸法:3.81 x 4.2 x 4.83mm●シールド:あり●許容差:±5%●最大直流抵抗:17.3mΩ●シリーズ:WE-CAIR●最大自己共振周波数:1.1GHz●動作温度 Min:-40℃●WE-CAIRエアコイルインダクタ. 自己共振高周波数、非常に高品質なファクタ(>100)、最大3.5 Aの電流、22 nH → 120 nHまでのインダクタンス値を備えるWE-CAIRエアコイルSMD RFインダクタです。このWE-CAIRエアコイルインダクタはピックアンドプレースに対応し、簡単にはんだ付けが可能なスズめっきコネクタピンが搭載されています。 WE-CAIRシリーズは広帯域のフィルタ処理及びRFデカップリング処理などの高電流RF用途向けに特別に設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする