マキタ
マキタの 研削砥石
マキタの 平形砥石
150mm両頭グラインダ砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48952024
品番
A-61385
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
粒度
60
外径(Φmm)
150
内径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
16
適合機種
GB602、GB602W、9306S、9306SW
砥粒
WA
結合度
K