※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーメットチップソーさくら(ステンレス用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48952197 品番 TP180S
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。

外径(Φmm)180 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8 刃数60 用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。 トラスコ品番405-7201 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 質量(g)266 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 適合材ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレス3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする