マジックベルト(万能結束)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48952225 品番80046
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

簡易結束用の面ファスナー止めです。
任意の部位を固定できます、取り付け・取り外しが容易で再利用が可能ですので結束に適しています。

幅(mm)25 長さ(m)1.5 テープ幅(mm)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:468

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48952225
2022-09-13
用途:
パソコン固定
清水電機 様 (製造業)

接着力は十分あります
長さを短くして使うことができないので検討されている方は
注意された方がいいです
(2周巻きはできない)

2人が参考にしています
対象商品:
48952225
2021-10-12
用途:
露出ダクトの外装材固定時
建設業・工事業

露出ダクトにカバーを固定する為に購入。マジックテープなので緊結も取り外しも出来るのでとても便利です。

対象商品:
48952225
2018-03-25
用途:
サイドバック固定に使用(バイク)

ベルトタイプで閉まり具合が良いです、マジックの効き具合もバッチリ!。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする