エアークッション

(1件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48952234 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレンフィルムで形成された気泡緩衝材です。
クッション性に優れ幅広く利用されています。
発送ケースだけでは心配な場合は、割れ物や壊れ物など大切な荷物を保護できます。

材質ポリエチレンフィルム 幅(mm)900 長さ(m)5 空気粒高(mm)2 空気粒径(mm)9 構造2層 寸法(mm×m)約900×5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,250 / 税込 ¥1,375
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48952243
2018-11-26
用途:
商品発送時の梱包
Blackberry JAM 様

本当はモノタロウブランドが欲しかったが、欠品のため、止む無くこちらを購入。もう少し巻きが多いといい。品質は普通だが、モノタロウブランドに比べて高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする