※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士製砥(高速電機)
富士製砥(高速電機)の 研削砥石
富士製砥(高速電機)の オフセット砥石
オフセット砥石 スーパーW ステンレス用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25枚)
外径(Φmm)
180
粒度
36
注文コード
48952267
品番
CW18036
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・粒度・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
36
適合材
ステンレス・特殊鋼・一般鋼材
穴径(Φmm)
22
厚さ(mm)
6
砥材
WA
外径(Φmm)
180
トラスコ品番
409-5260
質量(g)
378
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
硬度
P
最高使用周速度(m/s)
72(4300m/min)
RoHS指令(10物質対応)
対応