高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 研削砥石
高速電機(富士製砥)の オフセット砥石
オフセット砥石 スーパーZ高速回転用(ステンレス用・特殊鋼)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(25枚)
注文コード
48952276
品番
CZ18024H
参考基準価格(税別)
¥28,750
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
粒度
24
適合材
ステンレス鋼材・特殊鋼
穴径(Φmm)
22.23
砥材
ZA
外径(Φmm)
180
トラスコ品番
409-5278
厚さ(mm)
6
質量(g)
387
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8488
硬度
P
最高使用周速度(m/s)
80(4800 m/min)
RoHS指令(10物質対応)
対応